Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Multifunktionspapier, weiß, A4, 80g, 5x 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery Zweckform 2575-5
Avery Zweckform 2575-5
Avery Zweckform 2575-5 Detail 1
Avery Zweckform 2575-5 Detail 2
Avery Zweckform 2575-5 Detail 3
Avery Zweckform 2575-5 Detail 4
Avery Zweckform 2575-5 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-2575-5
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2575-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Avery Zweckform Multifunktionspapier, weiß, A4, 80 g, 5x 500 Blatt

Multifunktionspapier, DIN A4, 80g/m, 5x500 Blatt

Das weiße Multifunktionspapier von AveryZweckform 2575 im DIN A4 Format ist das Papier für alle Einsatzbereiche im Büro und zu Hause. Das weiße Universalpapier ist ideal für den täglichen Gebrauch.

Die hochwertige Papierqualität sorgt für einen reibungslosen Drucker- und Kopierer-Durchlauf. Es liefert zuverlässige und gute Druckergebnisse auf allen Geräten.

  • Multifunktionspapier für alle Einsatzbereiche
  • 80 g Papierqualität
  • Perfekte Weiße für guten Kontrast bei Farbe und S/W-Anwendung
  • Beste Druckergebnisse bei allen Dokumenten und Korrespondenzen
  • Hohe Stabilität für sehr gute Laufeigenschaften
  • Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Inhalt:
5x 500 Blatt
Papiergewicht:
80 g
Format:
DIN A4
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01592* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,79*
€ 64,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,98*
€ 63,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,78*
€ 59,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2575
ab € 6,47*
Ähnlich
Avery
2563
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.