Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DIN-Computerpapier, 305 mm (12") x 250 mm (A4 h)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel 12251
Sigel 12251
Sigel 12251 Detail 1
Sigel 12251 Detail 2
Artikel-Nr.:
     3310-12251
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12251
EAN/GTIN:
     4004360122514
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier

Sigel Endlospapier 305 mm (12") x 250mm A4 Hoch, ohne Durchschlag, weiß/grün 4,2 mm (1/6"), 60g, ohne Längsperforation, 2000 Blatt

Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 305 mm (12") x 250 mm, mit grünen Lesestreifen im Abstand 4,2 mm (1/6"), 1fach, 60 g. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2.000 Blatt
Format:
305mm (12") x 250mm A4 Hoch
Papiertyp:
1fach - 60 g
Farbe:
weiß/grün 4,2mm (1/6")
Perforation:
ohne Längsperforation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 47,86*
€ 64,54*
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 61,39*
€ 82,25*
15 Tage
100
€ 5,87*
ab € 61,70*
€ 82,52*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,14*
€ 96,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,96*
€ 89,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,16*
€ 85,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,42*
€ 79,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,39*
€ 73,05
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0307* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.