Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 331-93021 Herst.-Nr.: 93021 EAN/GTIN: 4011459930219 |
| |
|
|  |  |
 | Kasten-Türöffner , 12V~/= 30 Ohm (0,4A) , Fallenlänge 44mm,KB 20sec , Kasten 62x132x24mm , Schließblech gelocht , Weitere Informationen:  |  | Mit Rückmeldung: | nein | Montageart: | Einbau | Pulskontakt: | nein | Form des Schließblechs: | flach | Ausführung: | sonstige | Stromart: | UC | Arbeitsweise: | Arbeitsstrom | Öffnungsrichtung nach DIN: | links/rechts | Wassergeschützt: | nein | Mit Arretierung: | nein | Mit mechanischer Entriegelung: | nein | Spannungsbereich: | 12 V | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 331 | 10 Tage |  | |  |  | € 8,00* | – | € 46,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,95* | € 47,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 41,52* | € 48,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 51,59* | € 59,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,60* | € 62,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 331 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 331 |  | Versand: Lager 331 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 331 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|