Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türöffner - TO 5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     331-93011
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93011
EAN/GTIN:
     4011459930110
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
grothe türöffner
Türöffner , 6V=(0,75A)od.12V~(1,0A) , verstellbare Falle , Kasten 28x70x20mm , Schließblech gelocht , BiBus-Technologie
Weitere Informationen:
Mit Rückmeldung:
nein
Montageart:
Einbau
Pulskontakt:
nein
Form des Schließblechs:
flach
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Wassergeschützt:
nein
Stromart:
UC
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Mit Arretierung:
nein
Mit mechanischer Entriegelung:
nein
Spannungsbereich:
8 V; 12 V
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schließblech
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 331
11 Tage
k.A.
€ 8,00*
€ 28,44*
€ 5,95*
ab € 30,43*
€ 35,91*
€ 13,95*
ab € 31,34*
€ 36,96*
€ 5,90*
ab € 33,06*
€ 38,39*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 331
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 331
Versand: Lager 331
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 331
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG