Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehspiegelleuchte - DSL 7307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     331-37307
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37307
EAN/GTIN:
     4011459373078
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
grothe drehspiegelleuchte
Drehspiegelleuchte , 12V/24= (4,6/2,9A) , orange , für/for H1 , IP 55 , Ø 145 x 193 mm , 440 x 140 x 160 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP55
Fassung:
H1
Leuchtmittel:
Halogen
Optik:
Spiegel
Kalottenfarbe:
orange
Stromaufnahme:
2.9 A
Leistung:
55 W
Nennspannung:
24 V
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 331
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 156,50*
€ 6,95*
ab € 146,51*
€ 162,60*
€ 5,95*
ab € 149,11*
€ 165,45*
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 174,94*
€ 5,90*
ab € 171,48*
€ 189,26*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 331
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 331
Versand: Lager 331
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 331
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37302
ab € 146,51*
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37322
ab € 202,17*
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37327
ab € 202,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG