Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mikrofon


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Grothe
Artikel-Nr.:  331-1090/190
Hersteller:  Grothe
Herst.-Nr.:  1090/190
EAN:  8021156020355
Mikrofon, für Audio-Anwend., 12V DC,
... > Haustechnik, Gebäudetechnik > Grothe > Videoüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Alarmanlagen, Audiokommunikation, Videokommunikation
Angebote (1)
Versand
Netto
Grothe 10 Tage Frei Haus € 38,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Grothe
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  38,00* €  45,22 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Grothe
Versand von Grothe
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 150,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Grothe
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges DSP-Farbkamera 12V AC
Grothe
1090/224
€ 640,00* € 761,60
Sonstiges DSP-Farbkamera hohe Auflösung 230V AC
Grothe
1090/225
€ 643,00* € 765,17
Sonstiges Farb-Mikrokamera Außenbereich mit Sonnenblende
Grothe
1090/198
€ 426,00* € 506,94
Sonstiges Farb-Tag/Nach-Kamera hohe Auflösung
Grothe
1090/214
€ 1.106,00* € 1.316,14
Sonstiges Farb-Tag/Nach-Kamera mittlere Auflösung
Grothe
1090/215
€ 526,00* € 625,94
Sonstiges S/W-Mikrokamera Außenbereich IR-LED´s
Grothe
1090/191
€ 270,00* € 321,30
Sonstiges S/W-Mikrokamera Außenbereich mit Sonnenblende
Grothe
1090/194
€ 207,00* € 246,33
Sonstiges Standard-DSP-Farbkamera 230V AC
Grothe
1090/223
€ 347,00* € 412,93
Sonstiges Standard-Farbkamera
Grothe
1090/221
€ 351,00* € 417,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG