Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nass-Trockensauger NT35-1EcoTe 35l 1380W Luftmenge 61l/s antistatisch Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Nass-Trockensauger NT35-1EcoTe 35l 1380W Luftmenge 61l/s antistatisch Steckdose
Artikel-Nr.:  329SW-92720302
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  92720302
EAN:  k.A.
KÄRCHER NT 35-1 Eco / Te Ausführung Antistatische Te-Version mit Steckdose und Abschaltautomatik. Über das angeschlossene Werkzeug wird der Sauger ein- und ausgeschaltet. Mit stufenloser Drehzahlregulierung für individuelle Saugkrafteinstellung. Sofortiger Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme. Mit Power-Filter-Clean-Funktion: Über eine Fernbedienung am Handgriff wird der Filter durch Luftstöße effektiv abgereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und lange Lebensdauer des Filters. Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und Ablagefläche am Gerät. 35 l Behälter. Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, mit Krümmer, Saugrohr 2 x 0,5 m, Metall, Universal-Bodendüse, Fugendüse, Eco-Flachfaltenfilter (BIA C /Staubklasse M), Papierfiltertüte (doppellagig, BIA C).

Technische Daten:

Typ: NT 35-1 Eco Te Behälterinhalt l: 35 Luftmenge l/s: 61 Leistung Watt: 1380 L x B x H mm: 520 x 380 x 580 Gewicht kg: 12,5
... > Reinigungsgeräte > Nass-und Trockensauger > Kärcher
Weitere Suchbegriffe: Nass/Trockensauger, Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Nass-, und, Trockensauger, Industriesauger, Absauggerät
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 349,00*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kärcher
92720202
€ 299,00*
€ 355,81
Ähnlich
Kärcher
92720205
€ 399,00*
€ 474,81
Ähnlich
Kärcher
1.325-141
€ 595,00*
€ 708,05
Ähnlich
Kärcher
92720305
€ 449,00*
€ 534,31
Ähnlich
Kärcher
1.667-141
€ 750,00*
€ 892,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG