Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hochdruckreiniger HDS 695-4 M/MX Eco 400-800 L/h, 30-170 bar,400V,+Schlauchtrom.
Menge:
Stück
Produktinformationen
von SW_HHW
Artikel-Nr.:
329SW-92700208
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
1.025-316
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger
Kärcher
KÄRCHER HDS 695-4 MX Eco Ausführung SDS Soft-Dämpfungs-System. Easy Press-Handspritzpistole mit Softgrip- Einlage und Servo Control. Drei-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikhülsen. Mit Hochdruck-Schlauchtrommel. Leistungsstarke, fahrbare Hochdruckreiniger, mit 20 m Hochdruckschlauch. Ideal für Haus, Hof, Garten und Werkstätten. Die Durchschaltersteuerung schaltet die Geräte bei Betätigung der Hochdruckpistole automatisch ein und aus. Der Druck wird stufenlos am Vario-Power-Strahlrohr reguliert. Hinweis: Zubehör siehe Kat.-Nr. 92701.
Technische Daten:
Ausführung: mit Schlauchtrommel Typ: HDS 695-4 M/MX Eco Fördermenge l/h: 400 - 800 Druck bar: 30 - 170 max. Temp. °C Dampf/Wasser: 155/80 Leistung/Spannung kW / Volt / Hz: 6,4 / 400 /50 Maße L x B x H mm: 1285 x 690 x 835 Gewicht ca. kg: 117,0
... >
Reinigungsgeräte
>
Hochdruckreiniger
>
Kärcher
Weitere Suchbegriffe:
Reiniger
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 6 Tage
max. 9 Tage
max. 20 Tage
Versand
Netto
Kayser
9 Tage
Frei Haus
€ 2.854,99*
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 2.855,00*
Knust
6 Tage
€ 7,50*
€ 3.103,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.855,00*
€ 3.397,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von SW_HHW
Versand
von SW_HHW
Lieferzeit:
20 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hochdruckreiniger HD 6/13 C Plus 230-560 L/h, 30-130 bar, 2,7kW, 230V, 50Hz
Kärcher
1.514-251
€ 595,00*
€ 708,05
Ähnlich
Hochdruckreiniger HD 6/15 C/CX Plus 230-560 L/h, 30-150 bar, 230V,+Schlauchtrom.
Kärcher
1.150-653
€ 750,00*
€ 892,50
Ähnlich
Hochdruckreiniger HD 6/15 C/CX Plus 230-560 L/h, 30-150 bar, 3,1kW, 230V, 50Hz
Kärcher
1.150-603
€ 650,00*
€ 773,50
Ähnlich
Hochdruckreiniger HD 6/18 C/CX Plus 240-700 L/h, 20-175 bar, 400V,+Schlauchtrom.
Kärcher
1.151-653
€ 850,00*
€ 1.011,50
Ähnlich
Hochdruckreiniger HD 6/18 C/CX Plus 240-700 L/h, 20-175 bar, 5 kW, 400V, 50Hz
Kärcher
1.151-603
€ 750,00*
€ 892,50
Ähnlich
Hochdruckreiniger HDS 695-4 M/MX Eco 400-800 L/h, 30-170 bar, 6,4kW, 400V, 50Hz
Kärcher
1.025-315
€ 2.655,00*
€ 3.159,45
Ähnlich
Hochdruckreiniger HDS 698 C/SX Plus 300-650 L/h, 30-160 bar, 4,5kW, 400V, 50Hz
Kärcher
1.173-601
€ 1.695,00*
€ 2.017,05
Ähnlich
Hochdruckreiniger HDS 698 C/SX Plus 300-650 L/h, 30-160 bar, 400V,+Schlauchtrom.
Kärcher
1.173-621
€ 1.895,00*
€ 2.255,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG