Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hochdruckreiniger HDS 698 C/SX Plus 300-650 L/h, 30-160 bar, 4,5kW, 400V, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Hochdruckreiniger HDS 698 C/SX Plus 300-650 L/h, 30-160 bar, 4,5kW, 400V, 50Hz
Artikel-Nr.:  329SW-92700105
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  1.173-601
EAN:  k.A.
KÄRCHER HDS 698 C, beheizt Ausführung Mit Easy Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage und Servo Control für stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung, Strahlrohr, 8 l Reinigungsmitteltank, 16 l Brennstofftank. Leistungsstarke, fahrbare Hochdruckreiniger, mit 10 m Hochdruckschlauch. Ideal für Haus, Hof, Garten und Werkstätten. Die Durchschaltersteuerung schaltet die Geräte bei Betätigung der Hochdruckpistole automatisch ein und aus. Der Druck wird stufenlos am Vario-Power-Strahlrohr reguliert. Hinweis: Zubehör siehe Kat.-Nr. 92701.

Technische Daten:

Ausführung: ohne Schlauchtrommel Typ: HDS 698 C/SX Fördermenge l/h: 300 - 650 Druck bar: 30 - 160 max. Temp. °C Dampf/Wasser: 140/80 Leistung/Spannung kW / Volt / Hz: 4,5 / 400 / 50 Maße L x B x H mm: 940 x 600 x 740 Gewicht ca. kg: 94,0
... > Reinigungsgeräte > Hochdruckreiniger > Kärcher
Weitere Suchbegriffe: Reiniger
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 1.695,00*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,00*
€ 2.017,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kärcher
1.514-251
€ 595,00*
€ 708,05
Ähnlich
Kärcher
1.150-653
€ 750,00*
€ 892,50
Ähnlich
Kärcher
1.150-603
€ 650,00*
€ 773,50
Ähnlich
Kärcher
1.151-653
€ 850,00*
€ 1.011,50
Ähnlich
Kärcher
1.151-603
€ 750,00*
€ 892,50
Ähnlich
Kärcher
1.025-315
€ 2.655,00*
€ 3.159,45
Ähnlich
Kärcher
1.025-316
€ 2.855,00*
€ 3.397,45
Ähnlich
Kärcher
1.173-621
€ 1.895,00*
€ 2.255,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG