Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fassgreifer für Stapleranbau 1700x1025x700 RAL 2000 Traglast 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Fassgreifer für Stapleranbau 1700x1025x700 RAL 2000 Traglast 300 kg
Artikel-Nr.:  329SW-85620101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  85620101
EAN:  k.A.
Verwendung Zum Greifen eines stehenden 200-Liter-Stahlfasses und waagerechtes Einlagern. Das Stapleranbaugerät greift das stehende Fass und legt es durch Absenken der Gabel in die waagerechte Position. Durch die automatische Arretierung kann das liegende Fass nun eingelagert werden, z. B. in ein Fassregal (Kat.-Nr. 85570 - 85571).

Technische Daten:

Maße L x B x H mm: 1700 x 1025 x 700 Traglast max. kg: 300 Lackierung: RAL 2000 gelborange
... > Betriebseinrichtungen > Werkstatteinrichtung > Fassgreifer
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 1.470,00*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,00*
€ 1.749,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG