Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Umweltschrank für wassergefärdende Stoffe 1800x500x500 4 Fachböden RAL 7035/5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Umweltschrank für wassergefärdende Stoffe 1800x500x500 4 Fachböden RAL 7035/5007
Artikel-Nr.:  329SW-85601603
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  85601603
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Umweltschrank
Ausführung Aus Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet. Flügeltüren mit versenktem Dreiriegel - Sicherheitsschloss, verkleidetes Schließgestänge. Verzinkte Auffangwannen, Auffangvolumen bei Schrankbreite 500 mm = 8 Liter, 1000 mm = 16 Liter, pro Boden. Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5007 brilliantblau. Verwendung Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen wie z.B. Reinigungsmitteln oder Lacken. Hinweis: Abb. zeigt teilweise Sonderfarben wie rot und gelb. Auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

Abmessung H x B x T mm: 1800 x 500 x 500 Anzahl Fachböden: 4
... > Werkstatteinrichtung > Schränke > Umweltschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 453,00*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
85601604
€ 505,00*
€ 600,95
Ähnlich
k.A.
85601602
€ 440,00*
€ 523,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG