Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölschrank Gesamtinhalt 125 Liter HxBxT 1600x1000x540 mm RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Ölschrank Gesamtinhalt 125 Liter HxBxT 1600x1000x540 mm RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:  329SW-85568501
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  85568501
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ölschrank
Ausführung Gesamtinhalt 125 Liter. Bestückt mit 3 x Auszugboden, 1 x Auffangwanne, 5 x Kanister 5 Liter, 4 x Kanister 10 Liter, 3 x Kanister 20 Liter. Stabile Stahlblechkonstruktion, 1,25 mm, mit 25 mm Einhängeraster. Schrankgehäuse mit 2 Flügeltüren, Drehgriff-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Auszugböden mit Kugellager-Einfachauszügen, Tragkraft 100 kg, zur Aufnahme der Kanister. Auffangwanne dicht verschweißt, ausziehbar. Kanister aus Polyethylen, hohe Dichte, transparent, mit Schraubkappe und Auslaufhahn. Grundform rechteckig, freitragend, mit angeblasenem Griff. Standardlackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Auf Anfrage sind weitere Farben möglich. Verwendung Geeignet für Flüssigkeiten der VbF Klasse A III wie Motorenöl, Dieselöl, Petroleum und Silikonöl. Hinweis: Die Schränke müssen am Boden oder an der Wand verschraubt werden. Andere Schrankausführungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten:

Lackierung: RAL 7035/5012 Gesamtinhalt Liter: 125 Schrankmaße H x B x T mm: 1600 x 1000 x 540
... > Schränke > Ölschränke > RAL 7035/5012 grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Schrank, für, wassergefährdende, Stoffe, Gefahrenstoff-Schrank, Gefahrstoffschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 1.452,30*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,30*
€ 1.728,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
85568505
€ 1.294,30*
€ 1.540,22
Ähnlich
k.A.
85568605
€ 1.397,50*
€ 1.663,03
Ähnlich
k.A.
85568601
€ 1.452,30*
€ 1.728,24
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG