Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitstisch Serie 200 H 840 mm Anke-Bucheplatte massiv 1500x700 mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Arbeitstisch Serie 200 H 840 mm Anke-Bucheplatte massiv 1500x700 mm RAL 7035
Artikel-Nr.:  329SW-82250601
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  82250601
EAN:  k.A.
HHW Ausführung Werkbankplatte Original ANKE-Rotbuche massiv. Länge x Breite x Stärke 1500/2000/2800 x 700 x 40 mm mit Rückbord, 90 mm hoch. Mit kräftigem Untergestell aus VK-Stahlrohr 45/45/2 mm. Absolutstandsicher, auch bei Schraubstockarbeiten. Tischhöhe 840 mm. Statische Flächenbelastung 750 kg/m2. Lakierung: RAL 7035 lichtgrau, serienmäßig. Hinweis: Komplett montiert. Hängeschublade siehe Kat.- Nr. 82252.

Technische Daten:

Plattenlänge mm: 1500 Anzahl Fußpaare: 2 Anzahl der möglichen Schubladen: 2
... > Serie 200 > Arbeitstische > Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe: Werktisch
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
3 Tage
€ 50,00*
€ 314,10*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
82250602
€ 378,00*
€ 449,82
Ähnlich
k.A.
82250603
€ 517,50*
€ 615,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG