Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahlrohrkarre luftbereift Schaufel 320x250 mm Tragkraft max. 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von SW_HHW
Detailbild - Stahlrohrkarre luftbereift Schaufel 320x250 mm Tragkraft max. 300 kg
Artikel-Nr.:  329SW-81310302
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  81310302
EAN:  k.A.
Ausführung Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Holme parallel ergeben gute Lastaufnahmen für Säcke, Fässer und Kisten. Robuste Rollenlagerung der Räder 260 x 85 mm luftbereift. Pulverbeschichtung blau, Griffe mit Handschutz.

Technische Daten:

Traglast kg: 300 Höhe x Breite mm: 1300 x 580 Schaufel B x L mm: 320 x 250 Gewicht ca. kg: 14
... > Transportgeräte > Transportkarren > Stahlrohrkarren
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
SW_HHW
3 Tage
€ 50,00*
€ 125,00*
Preise von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von SW_HHW
Versand von SW_HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
81310201
€ 92,50*
€ 110,08
Ähnlich
k.A.
81310305
€ 159,00*
€ 189,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG