Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ESD-Arbeitsplatzleuchte OL-254 Aluminium-Profil silbergrau für Kat.-63600-63602
Menge:
Stück
Produktinformationen
von SW_HHW
Artikel-Nr.:
329SW-63613101
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
63613101
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitsplatzleuchte OL-254 Ausführung Gestell aus silbergrauem Aluminiumprofil, mattes Raster für blendfreie Beleuchtung, Lichtwinkel verstellbar. Mit 3 m Zuleitung und Ein/Aus- Schalter. Einfache Befestigung an den Zusatzaufbauten (Kat.-Nr. 63612). Länge 1200 mm, Kapselungsklasse IP 20, 2 Leuchtstoffröhren 54 Watt.
Technische Daten:
Typ: OL-254
... >
Elektronik-Werkzeuge
>
ESD-Programm
>
Arbeitstischsysteme
Weitere Suchbegriffe:
ESD
,
ESD Arbeitsplatz
,
System-Arbeitstisch
,
ESD-Arbeitstisch
,
Zubehör
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 20 Tage
Versand
Netto
SW_HHW
20 Tage
€ 50,00*
€ 307,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von SW_HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,02*
€ 365,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von SW_HHW
Versand
von SW_HHW
Lieferzeit:
20 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 50,00*
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TP 712-ESD, Höhenverstellbar, L x B 700x1200 mm
k.A.
63600101
€ 332,82*
€ 396,06
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TP 718-ESD, Höhenverstellbar, L x B 700x1800 mm
k.A.
63600102
€ 438,60*
€ 521,93
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TP 918-ESD, Höhenverstellbar, L x B 900x1800 mm
k.A.
63600103
€ 537,50*
€ 639,63
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TPH 712-ESD, mit Etagenbord, L x B 700x1200 mm
k.A.
63601101
€ 511,70*
€ 608,92
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TPH 718-ESD, mit Etagenbord, L x B 700x1800 mm
k.A.
63601102
€ 675,10*
€ 803,37
Ähnlich
ESD-Arbeitstisch-Grundeinheit TPH 918-ESD, mit Etagenbord, L x B 900x1800 mm
k.A.
63601103
€ 761,10*
€ 905,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG