Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Bohrschrauber GSR 24 VE-2 24,0V/2,6Ah NiMH SSBF 1,5-13 85Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-90140304
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0 601 912 2HE
EAN:  k.A.
BOSCH GSR 24 VE-2 Ausführung 24 Volt/2,6Ah, NiMH (0-Pack), 15 Drehmomentstufen. Bohrstellung, hohe Drehmomente, hohe Lebensdauer, ideale Kraftübertragung durch 2-Gang-Planetengetriebe mit Vollmetallplaneträdern. Mit Dura-Shield-Gehäuse, von außen wechselbare Kohlebürsten, einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock. Ergonomischer Mittelgriff und Schalter mit Softgrip, Rechts-/ Linkslauf, Einschaltsperre, Auslaufbremse. Lieferumfang 30 Minuten-Ladegerät AL 1450 DV, 2 NiMH-Akkus 2,6 AH, Handwerkerkoffer, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff. Technische Daten: Typ: GSR 24 VE-2 Drehmomentstufen: 15 Bohr-Ø mm Stahl/Holz: 16/40 Schrauben bis Ø mm: 14 Bohrfutter mm: SSBF 1,5-13 Volt/Ah: 24,0/2,6 Drehzahl 1/min.: 0-1300 max. Drehmoment Nm weich/hart: 44/85 Gewicht kg: 3,0
... > Bohrschrauber > Akku-Bohrschrauber > Bosch
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Nickel Metallhydrid Akku, Akku-Bohrschrauber Akku-Schrauber Schrauber Akku- Bohrschrauber
Angebote (5)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 434,55*
4 Tage
€ 4,95*
€ 434,56*
4 Tage
Frei Haus
€ 434,88*
12 Tage
Frei Haus
€ 473,17*
HHW
3 Tage
Frei Haus
€ 486,00*
Menge:  Stück  
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601912220
€ 257,23*
€ 306,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG