Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ablage für Computerschränke, abklappbar, RAL 7016 anthrazit, 380x380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-84558101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  84558101
EAN:  k.A.
HHW Ausführung Abklappbar, aus Stahlblech, Belastbarkeit 5 kg, Gewicht 3,2 kg, inkl. Befestigungsmaterial. Verwendung Für Schreibmaterial und diverse Kleinteile. Passend für Computerschränke Kat.-Nr. 84555 und 84560. Lackierung: RAL 7016 anthrazit. Technische Daten: B x T mm: 380 x 380
... > Schränke > Computerschränke > Ablage
Weitere Suchbegriffe: IT-Schrank, PC-Schrank, Computerschrank Zubehör Ablage
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
20 Tage
€ 6,90*
€ 38,10*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG