Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schubladen-Sortimente 21 teilig für Werkzeugschrank Kat.-Nr. 84320


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-84138103
Hersteller:  Aqurado
Herst.-Nr.:  5541
EAN:  k.A.
AQURADO Ausführung 21teilig, passend zu Werkzeugschrank Kat.-Nr. 84320. Bestehend aus: 1 x Grundplatte 600 x 600 mm (Kat.-Nr. 84135 102), 6 x UNI-BOX 96 x 336 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 206), 3 x UNI-BOX 96 x 122 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 203), 6 x UNI-BOX 96 x 96 x 24 mm (Kat.-Nr. 84131 201), 6 x UNI-BOX 48 x 96 x 24 mm (Kat.-Nr. 84131 101). Das neuartige Lagersystem für höchste Ansprüche. - Stapelbar - Flexibel - Übersichtlich Nach dem Baukastenprinzip stellen Sie sich aus einer großen Auswahl an Systemboxen Ihr persönliches Einrichtungssystem zusammen. Das bedeutet für Sie keine Platzverschwendung durch überflüssige Fächer und schnellen Zugriff auf Ihr Werkzeug, angepasst an Ihren Arbeitsablauf. Durch die genoppte Grundplatte bleibt jede Systembox fest an ihrem Platz, auch beim Transport. Die Systenboxen lassen sich auch bequem, je nach Schubladenhöhe beliebig stapeln. Passen SieAQURADO nach Ihren Wünschen an - Unser Außendienst hilft Ihnen gerne beim Zusammenstellen. Technische Daten: 21teilig
... > Werkstatteinrichtung > Ordnungssystem Aqurado > Schubladen-Sortimente
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme Aqurado Ordungssystem Special-Box Aqurado Schubladensystem Subladen-Set Schubladen-Sortiment
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW 3 Tage € 6,90* € 72,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von HHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  72,00* €  85,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG