 | | Produktinformationen von
HHW | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 329-84138102 Herst.-Nr.: 5542 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AQURADO Ausführung 15teilig, passend zu Werkzeugschrank Kat.-Nr. 84300. Bestehend aus: 1 x Grundplatte 430 x 600 mm (Kat.-Nr. 84135 099), 2 x UNI-BOX 96 x 288 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 205), 2 x UNI-BOX 96 x 144 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 202), 4 x UNI-BOX 96 x 96 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 201), 2 x UNI-BOX 96 x 240 x 48 mm (Kat.-Nr. 84131 204), 1 x UNI-BOX 144 x 192 x 24 mm (Kat.-Nr. 84132 103), 2 x VARIO-BOX 96 x 96 x 24 mm (Kat.-Nr. 84133 103), 2 x VARIO-BOX 96 x 96 x 24 mm (Kat.-Nr. 84133 104). Das neuartige Lagersystem für höchste Ansprüche. - Stapelbar - Flexibel - Übersichtlich Nach dem Baukastenprinzip stellen Sie sich aus einer großen Auswahl an Systemboxen Ihr persönliches Einrichtungssystem zusammen. Das bedeutet für Sie keine Platzverschwendung durch überflüssige Fächer und schnellen Zugriff auf Ihr Werkzeug, angepasst an Ihren Arbeitsablauf. Durch die genoppte Grundplatte bleibt jede Systembox fest an ihrem Platz, auch beim Transport. Die Systenboxen lassen sich auch bequem, je nach Schubladenhöhe beliebig stapeln. Passen SieAQURADO nach Ihren Wünschen an - Unser Außendienst hilft Ihnen gerne beim Zusammenstellen. Technische Daten: 15teilig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme Aqurado Ordungssystem Special-Box Aqurado Schubladensystem Subladen-Set Schubladen-Sortiment |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
HHW |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,90* |
€ 53,76* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von HHW |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
53,76* |
€
63,97 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von HHW |  |
|  | Versand von HHW |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|