Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkstatt-Hocker 4-Bein Gestell Holz-Sitz Ø 350 mm Sitzhöhe 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-82430201
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  82430201
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bandstahlhocker
Hocker
Ausführung 4-Bein-Gestell, fest, aus formgepresstem Bandstahl, Holz-Rundsitz 350 mm Ø, mehrschichtig verleimt und naturlackiert. Sitzhöhe 500 mm. Gefertigt nach DIN 68877.
... > Betriebseinrichtungen > Werkstatteinrichtung > Hocker
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Hocker Hocker Werkstatt-
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW 3 Tage € 6,90* € 54,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von HHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  54,41* €  64,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG