Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anti-Rutsch-Matte BLACK-CAT haftet fast überall strapazierfähig 1,2x0,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-82420102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  82420102
EAN:  k.A.
Ausführung -BLACK-CAT- wurde nach neuesten Erkenntnissen der Arbeitssicherheit entwickelt. Die Anti-Rutsch-Matten haften, ohne zu kleben, in fast jeder Lage, auf nahezu allen Materialien. Aus Rohstoffen hergestellt, die lebensmittelrechtlich unbedenklich sind, voll waschbar bis 60°, zum Trocknen nur auslegen. Formgenauer Zuschnitt mit Schere, hochreißfest und äußerst strapazierfähig. Temperaturbeständig von -25°C bis + 50°C. Farbe: Schwarz. Verwendung -BLACK-CAT-, ein Produkt mit Tausenden von Anwendungsmöglichkeiten z. B. für:Werkstattwagen, Werkbank, Werkzeugkästen, Werkzeugablagen auf Maschinen, Kofferraum, Wohnwagen, Förderbänder, Ladungs- und Transportsicherung, Schubladen aller Art, Fahrzeugeinrichtungen. Als rutschfeste Unterlage beim Hobeln, Bohren Schleifen, Sägen, Feilen usw. Hinweis: Andere Matten-Abmessungen, 20 m Rollen oder Rollen in Sondermaßen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten: Ausführung: Matte Abmessung L x B x S mm: 1200 x 900 x 4
... > Betriebseinrichtungen > Werkstatteinrichtung > Anti-Rutsch-Matten
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 20,18*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG