Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schublade für Schubladenschrank-Leergehäuse Stahlblech H=70 mm RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-82330701
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  82330701
EAN:  k.A.
HHW Ausführung Aus Stahlblech, Rollenführung, kugelgelagert, komplett mit Führungsschienen. 85 % ausziehbar, bis 60 kg belastbar, Boden gelocht, Seitenwände mit Schlitzleisten, Schubladeninnenmaß B x T 459 x 535 mm. Standardlackierung: RAL 5012 lichtblau, pulverbeschichtet. Hinweis: Schubladen mit 100 % Auszug auf Anfrage lieferbar. Schubladen-Einrichtungs-Sortimente Kat.- Nr. 82345. Technische Daten: Fronthöhemm: 60 Nutzhöhe mm: 40 Kastenhöhe mm: 40 Lackierung: RAL 5012
... > System-Arbeitsplätze Baukastensystem > Schubladen > RAL 5012 blau
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Schrank Schubladen- Schubladen
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
20 Tage
€ 6,90*
€ 54,41*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG