Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ablageschale seitlich für Werkzeug-Montagewagen 81710-711


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-81710010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  81710010
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Montagewagen
HHW Ausführung Ablageschale seitlich. Arbeits- und Ablagefläche aus ABS mit 3 Kleinteilefächern. Gesamtkraft 300 kg. Kompakter Fahrgriff. Zentralverschluss mit Zylinderschloss. 4 beidseitig ausziehbare Schubladen mit Endanschlag. Kräftige, verkantungsfreie Kugelführung. Tragkraft 25 kg. Alle Ecken verschweißt. Beidseitig Stahl-Jalousien, 2 umlaufende Kantenschutzprofile, Breitspur-Hinterachse mit Vollgummi-Rädern. 2 Rollen 150 mm Ø auf Achse, 2 Lenkrollen 80 mm Ø, eine davon feststellbar. Mit gelochten Seitenwänden, passende Haken siehe Kat.-Nr. 82480. Standardlackierung: Gehäuse RAL 5012 lichtblau, Schubladen RAL 7001 silbergrau pulverbeschichtet.
... > Werkstatteinrichtung > Werkstattwagen > HHW
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Montagewagen Montagewagen Werkzeug- Werkstattwagen Werkzeugwagen
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW 3 Tage € 6,90* € 12,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von HHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  12,20* €  14,52 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG