Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mehrzweckzylinder 25 t einfachwirkend max. 700 bar Typ RC 258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     329-80600115
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RC258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
mehrzweckzylinder enerpac
Ausführung Einfachwirkend. Max. Betriebsdruck 700 bar. Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl. Mit auswechselbarem, gerilltem Druckstück, leistungsstarker Rückzugfeder, Abstreifring. Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden. Kupplungsmuffe mit Staubkappe. Technische Daten: Typ: RC 258 Zylindertyp t (kN): 25 (232) Hub mm: 210 Wirksame Kolbenfläche cm2: 33,2 Ölvolumen cm3: 697 Bauhöhe eingefahren mm: 323 Gewicht kg: 12,2
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische, Mehrzweckzylinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 830,21*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG