Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzweckzylinder 10 t einfachwirkend max. 700 bar Typ RC 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-80600106
Hersteller:  Enerpac
Herst.-Nr.:  RC-104
EAN:  k.A.
ENERPAC Ausführung Einfachwirkend. Max. Betriebsdruck 700 bar. Kolben aus hartverchromtem Qualitätsstahl. Mit auswechselbarem, gerilltem Druckstück, leistungsstarker Rückzugfeder, Abstreifring. Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden. Kupplungsmuffe mit Staubkappe. Technische Daten: Typ: RC 104 Zylindertyp t (kN): 10 (101) Hub mm: 105 Wirksame Kolbenfläche cm2: 14,5 Ölvolumen cm3: 152 Bauhöhe eingefahren mm: 171 Gewicht kg: 3,3
... > Hydraulische Hebezeuge > Hydraulik-Werkzeuge Enerpac > Mehrzweckzylinder
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckzylinder Hydraulische Mehrzweckzylinder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 279,00*
HHW
3 Tage
Frei Haus
€ 314,00*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
€ 48,00*
€ 57,12
Zubehör
Enerpac
HC7203
€ 62,00*
€ 73,78
Zubehör
Enerpac
HC7206
€ 87,88*
€ 104,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG