Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißschutzhelm 9000 XF-11 Auto.- Schweißfilter EN 379 Schutzstufe 11 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-70859101
Hersteller:  Speedglas
Herst.-Nr.:  70859101
EAN:  k.A.
Speedglas Schweißerschutzhelm 9000 XF-11 Ausführung Schweißfilter-Kompaktkassette mit fest eingestellter Schutzstufe DIN 11, Hellstufe DIN 3, bei Spannungsausfall DIN 5. Lieferumfang: Schutzhelm 9000 XF-11, Kopfband, Automatik-Schweißfilter Schutzstufe DIN 11, je 1 innere und äußere Klarsicht-Polycarbonat-Vorsatzscheibe, 2 Lithium 3-Volt-Batterien (CR 2032). Schutzhelm aus Polyamid, Farbe schwarz/silber mit 50% größerem Sichtfeld, austauschbarer Schweißschutzfilterkassette, die sich fotozellengesteuert bei Zündung des Lichtbogens von Schutzstufe 3 als Ausgangsstufe auf die vorgegebene Schutzstufe einstellt. Die Abdunkelung je Schutzstufe erfolgt in 0,1 bzw. in 0,4 ms (je nach Modell). Nach Beendigung des Schweißvorgangs wechselt der Filter wieder in den durchsichtigen Zustand zurück. Ausgeatmete Luft wird im Helm durch die eingebauten Flügelprofile so abgeleitet, daß kein Schweißrauch eindringen kann. Die seitlichen Sichtfenster können durch mitgelieferte Folien abgedeckt werden. Sichtfeld 55 x 107 mm, Augenschutz EN 379, Energieversorgung: über Solarzelle und Batterien. Bei Batterie- oder Elektronikausfall stellt sich der Filter auf die Schutzstufe 5 ein. Hinweis: Ersatz-Batterien siehe Kat.- Nr. 39900 Technische Daten: Typ: 9000 XF-11 Schaltzeiten ms hell-dunkel: 0,4 Schaltzeiten ms dunkel-hell: 200 Sichtfeld mm: 55 x 107 Dunkelstufe Schutzstufe: 11 Hellstufe Schutzstufe: 3
... > Schweißerschutz > Schweißerschutzhelme > Schutzhelme
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Kopfhaube, Schweißerschirm, Schweißschutzhelm, Schweißerschutzhelm Schweißer-Schutzschild Speedglas
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
Frei Haus
€ 300,90*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG