Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flanell-Hemd farbig sortiert Druckflanell 100% BW Länge ca. 85 cm Gr. 45/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-68570105
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  68570105
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Flanellhemd
Hemd
Hemden
Ausführung Druckflanell, 100% Baumwolle, Länge ca. 85 cm. Hinweis: Designs farbig sortiert aus Lagervorrat. Technische Daten: Größe: 45/46
... > Langarm-Hemden > Hemden, kariert > Flanell-Hemden
Weitere Suchbegriffe: Flanellhemd Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 9,81*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG