Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trucker-Weste mit Nierenschutz verdeckter Reißverschluß schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-68563105
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  68563105
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Cordweste
Truckerweste
Ausführung Hoher Kragen, Nierenschutz, diverse Außentaschen, 1 Innentasche, verdeckter Reißverschluss, rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter. Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Füllung: 100% Polyester. Futter: 100% Baumwoll-Flanell, Farbe: schwarz. Technische Daten: Größe: XXXL
... > (Berufs-) Bekleidung > Westen > Trucker-Weste
Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung Cord-Weste
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 19,71*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG