Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschrank Heidelberg DIN 13157 Stahlblech weiss 1türig 290x360x140


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-68401202
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  68401202
EAN:  k.A.
Verbandschrank Heidelberg Ausführung Stahlblech, weiß lackiert, eintürig, verschließbar, ein verstellbarer Einlegeboden, Tür mit Dichtung. Inklusive Füllung DIN 13 157. AUSZUG AUS DEN UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN: In Abhängigkeit von Betriebsart und Betriebsgröße sind nach den Unfallverhütungsvorschriften BGV A1/BGI 512 sowie GUV VA 1 Erste-Hilfe-Einrichtungen bereitzuhalten: - in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte 1 x DIN 13 157 klein, > 50 Beschäftigte 1 x DIN 13 169 groß, > 300 Beschäftigte 1 x DIN 13 169a 300 Mitarbeiter. - in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben: bis 20 Beschäftigte 1 x DIN 13 157 klein, > 20 Beschäftigte 1 x DIN 13 169 groß, > 100 Beschäftigte 1 x DIN 13 169a 100 Mitarbeiter. - auf Baustellen: bis 10 Beschäftigte 1 x DIN 13 157 klein, > 10 Beschäftigte 1 x DIN 13 169 groß, > 50 Beschäftigte 1 x DIN 13 169a 50 Mitarbeiter. 1 Betriebsverbandkasten groß DIN 13 169 kann auch durch 2 Betriebsverbandkästen klein DIN 13 157 ersetzt werden. Technische Daten: Typ: Verbandschrank Größe mm: 302 x 362 x 140
... > Erste-Hilfe > Verbandschränke > Din 13 157
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandkasten
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 86,40*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG