Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mitlaufendes Auffanggerät EN 353-2 aufklappbar ohne Seil


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-68354102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  68354102
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Ausführung Auffanggerät aus Edelstahl, aufklappbar mit 0,5 m langem Verbindungsmittel aus Gurtband, Karabinerhaken EN 362, für Kernmantelseile Ø 12 mm. Das Auffanggerät läuft durch eine innenliegende Führungsrolle selbständig am Seil mit. Das Gerät ist aufklappbar und kann vom Seil genommen werden. Hiedurch ist ein Arbeiten ab mehreren Stellen möglich. Absturzsicherung Hinweise zum Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz, zum Halten und Retten. Auffanggurte nach EN 361 (Auffangöse) bestehen aus einem Gurtband mit einer Mindestbreite von 45 mm und umschließen den Körper als Komplettgurt. Am Gurt befindet sich eine hintere Auffangöse, an der die Verbindungsmittelzu befestigen sind, da nur hier der Fangstoß aufgenommen werden kann. Eine Befestigung an den seitlichen Halteösen ist nur mit einem Mastsicherungsseil zulässig. Haltegurte nach EN 358 (Halteöse) bestehen aus einem Gurtband mit einer Mindestbreite von 85 mm und umschließen die Hüfte, wie ein Gürtel. Am Gurt befinden sich zwei seitliche Halteösen, an denen man sich mittels Halte- oder Mastsicherungsseil in die gewünschte Position fixieren kann. Haltegurte dürfen nur dort zum Einsatz kommen, wo keine Absturzgefahr besteht. Verbindungsmittel dürfen nicht länger als maximal 2 Meter sein und müssen der EN 354 entsprechen. Bei der Verwendung von Mastsicherungsseilen darf die Absturzhöhe nicht mehr als 0,5 Meter betragen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ein Falldämpfer nach EN 355 integriert werden, der die Absturzkräfte auf unter 6 KN reduziert. Verbindungsmittel müssen an einem Anschlagpunkt nach EN 795 (mindestens 10 KN Festigkeit über 3 min.) befestigt werden. Technische Daten: Seillänge m: ohne Seil
... > Arbeitschutz und Arbeitssicherheit > Absturzsicherungen > Auffanggeräte
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Auffangsystem Haltegurt Sicherheits-System
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
20 Tage
€ 6,90*
€ 117,00*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG