Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Vollsicht-Schutzbrille MAX V30, klar
Menge:
Stück
Produktinformationen
von HHW
Artikel-Nr.:
329-68263101
Hersteller:
Max Safety
Herst.-Nr.:
68263101
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Augenschutzbrille
Laborschutzbrille
Mehrzweckschutzbrille
MAX SAFETY Ausführung Typ MAX V30 Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung. Schutz vor chemischen Spritzern und Flüssigkeiten. Größtmögliches Sichtfeld für gute Rundumsicht. Auch ideal für Brillenträger geeignet. Extrem weicher Maskenkörper, der sich sehr gut der Kopfform anpasst. Rahmen und Scheibe klar, beschlagfrei. Geprüft nach EN 166 3 4 9 BT. Verwendung Schützt im Laborbereich und im Umgang mit Chemikalien.
... >
Schutzbrillen
>
Vollsicht-Schutzbrille
>
Max Safety
Weitere Suchbegriffe:
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Vollschutzbrille
,
Vollsichtbrille
,
Vollsichtschutzbrille
,
Schutzbrille Vollsicht-Schutzbrille Brille Vollsichtbrille
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 5,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von HHW
Versand
von HHW
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG