|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 329-68253101 Herst.-Nr.: 1011027 XC FogBan EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Typ XC FogBan Ausführung Breite Sichtscheibe bietet hervorragende Augenraumabdeckung und unverzerrte Sicht. Einstellbare Bügel in Länge und Neigung ermöglichen individuelle Anpassung. Weiche Materialien an allen Teilen die mit dem Gesicht in Berührung kommen sorgen für druckfreies Tragen. Rahmen blau, Scheiben klar, 100% UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. Geprüft nach EN 166-168, EN 170. Verwendung Schleif-, Fräs- und Dreharbeiten, Schutz gegen alle herkömmlichen Gefahren in Werkstätten. Technische Daten: Typ: XC FogBan Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Kunststoffbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, augenschutzbrille transparent, Schutzbrille, Kunststoff-Schutzbrille, Arbeitsschutz |
|  |  |
| |