|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 329-68244102 Herst.-Nr.: MAX SL ET-92 grey EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Typ MAX SL Ausführung Sportliche Zwei-Scheiben-Schutzbrille mit längsverstellbaren Bügeln aus Nylon und einem Soft-Nasenpad zum angenehmen Tragen sorgen für optimalen Sitz. Scheibe 100% UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. EN 166-168. Verwendung Werkstatt-, Montage- und Laborarbeiten. Technische Daten: Scheibe: grau Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille max safety, Schutzbrille, Kunststoff-Schutzbrille, MAX, SL, Arbeitsschutz |
|  |  |
| |