|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 329-68240101 Herst.-Nr.: J-42, chrystal-silver frame,clear lens EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Typ MAX P6 Ausführung Leichte Zwei-Scheiben-Schutzbrille mit flexiblen, rutschfesten Sportbügeln für ein angenehmes Tragegefühl. Soft-Nasenpads sorgen für einen optimalen Sitz. Die Nasenpads können zur Reinigung abgenommen werden. 100 % UV-Schutz, kratzfest und beschlagfrei. Rahmen kristall-silber. EN 166-168. Verwendung Für Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Technische Daten: Scheibe: klar Rahmen: kristall-silber Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille max safety, augenschutzbrille transparent, Schutzbrille, Kunststoff-Schutzbrille, Arbeitsschutz |
|  |  |
| |