Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapselgehörschutz Typ Leightning L2, Federstahl Kopfbügel, EN 352-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-68162101
Hersteller:  Sperian Protection
Herst.-Nr.:  1010923
EAN:  k.A.
Bilsom Kapselgehörschutz Typ Leightning L2 Ausführung Federstahl-Kopfbügel für extremste Belastungen. Das weiche Schaumstoffpolster des Bügels und die angenehmen Dichtungskissen (austauschbar) bieten höchsten Komfort bei langen Tragezeiten. Die Teleskophöhenverstellung garantiert perfekten Sitz bei allen Kopfgrößen. Geprüft nach EN 352-1. Farbe: Muscheln grau, Bügel schwarz. SNR-Wert = 30 dB.H=31 dB, M=29 dB, L=22 dB. Verwendung Für mittlere Lärmbereiche und lange Einsatzzeiten.
... > Arbeitschutz und Arbeitssicherheit > Kopfschutz > Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Kapselgehörschutz Gehörschutz Kapsel-
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 19,08*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG