Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD-Tischbelag-Set 5teilig grau, Tischmatte, Erdungsleitung, Adapter, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-63655201
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  63655201
EAN:  k.A.
ESD-Tischbelag-Set Ausführung - Tischmatte grau 600 x 900 mm, mit 2 Druckknöpfen 10 mm, - Textilhandgelenksband verstellbar, mit 10 mm Druckknopf, - Leichtspiralkabel 1,8 m, 10 mm Druckknopf / Bananenstecker, - Bananensteckeradapter mit 10 mm Druckknopf, - Erdungsleitung 3 m (mit 1 M-Ohm Sicherheitswiderstand), schwarz, 10 mm Druckknopf und Ringöse. Technische Daten: Typ: Tischbelag-Set Farbe: grau
... > Elektronik-Werkzeuge > ESD-Programm > Tischbeläge
Weitere Suchbegriffe: ESD-Tischbelag
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 41,71*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG