Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zweipoliger Spannungsprüfer 12-690 Volt durchgangsprüfung bis 2000 kOhm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-62382202
Hersteller:  Testboy
Herst.-Nr.:  Testboy Profi LCD
EAN:  k.A.
Testboy Ausführung Mit Durchgangsprüfung bis 2000 kOhm, automatische Ausschalt- vorrichtung verhindert das schnelle Entleeren der Batterien. LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Anzeige der Phase oder des Drehfeldes für jeden Service- oder Installationstechniker. Data-Hold-Funktion. Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen von 12 Volt bis 690 Volt. Einpolige Phasenprüfung, zweipolige Drehfeldprüfung, FI/RCD-Prüftest, Griffbereich gummiert. Gehäuse staub- und wasserdicht, Prüfspitze wird durch aufsetzbare Kappe geschützt, die direkt mit dem Gerät verbunden ist, automatische Last verhindert das Auslösen des FI-Schalters, auch mit defekten oder leeren Batterien für Spannungsprüfung einsatzbereit. TÜV geprüft und approbiert nach: IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682 Teil 401. Technische Daten: Abmessungen mm: 238 x 70 x 30 Schutzart: IP 65 Gewicht g: 200
... > Spezialwerkzeuge > Elektriker-Werkzeuge > Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Spannungsprüfer Spannungssucher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 59,22*
1 Tag
€ 6,95*
€ 76,50*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG