Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anlegewerkzeug für UTP- und STP-Kabel Ø 0,4-0,8 mm L=175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-62105101
Hersteller:  Rennsteig
Herst.-Nr.:  62105101
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rennsteig
RENNSTEIG Ausführung Kunststoff, mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Verwendung Für UTP- und STP-Kabel, Leiterdurchmesser 0,4 bis 0,8 mm. Zum Anlegen auf Leisten, Dosen oder Feldern. Eindrücken und Abschneiden des Kabels in einem Arbeitsgang. Eindrücken ohne Abschneiden möglich durch verriegelbare Schneideinrichtung. Technische Daten: Länge mm: 175
... > Elektriker-Werkzeuge > Abisolierwerkzeuge > Anlegewerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Abmantelungswerkzeug Abisolierwerkzeug Anlegewerkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW 3 Tage € 6,90* € 35,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von HHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  35,53* €  42,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG