|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 329-53550102 Herst.-Nr.: 9-225 STAHLB. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung Mit Bügelschraube zum Anklemmen an Tischplatten bis 80 mm Dicke. Aus speziallegiertem Aluminiumguss, Schraubstock mit Kugelgelenk, nach allen Richtungen drehbar und in jeder Lage feststellbar. Verwendung Unentbehrlich für Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Optik, Feinmechanik, Apparatebau, Modellbau, Elektronik, Labor, Prüffeld, Graveure, Uhrmacher. Technische Daten: Backenbreite mm: 100 Backenausführung: Stahl Backenbefestigung: wendbar Spannweite mm: 100 Spanntiefe mm: 50 Gewicht ca. kg: 4,20 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |