Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Batterie NiMH kein Memory-Effekt Mignon AA 1,2 V 2500 mAh Pack=2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-39905203
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39905203
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mignon Batterie
Ausführung -Modernste Nickel-Metall-Hydrid-Technologie (NiMH). -Hohe Ladekapazität, dadurch längere Einsatzzeit bis zum nächsten Aufladen. -kein Memory-Effekt (wiederaufladen jederzeit möglich). -Umweltfreundlich, da 0% Cadmium. -Laden bis zu 1000 x, dadurch besonders wirtschaftlich. Technische Daten: Typ: Mignon Spannung Volt: 1,2 Kapazität mAh: 2500 Bezeichnung: AA Pack = Stück: 2
... > Mess- und Anreißwerkzeuge, Prüfgeräte > Batterien > Akku-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 8,50*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG