Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gliedermaßstab weiß Glasfaserkunst. EG-Genauigkeitskl. III mit Feder L=2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-39514104
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39514104
EAN:  k.A.
Ausführung Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Duplex-Millimeterteilung mit roten 10er-Zahlen, Gliederverbindung aus rostfreiem Stahl, ohne sichtbare Vernietung, dadurch volle Ablesbarkeit, Farbe weiß. EG-Genauigkeitsklasse III. Technische Daten: Länge m: 2 Breite mm: 15 Gliederzahl: 10
... > Mess- und Anreißwerkzeuge, Prüfgeräte > Maßstäbe > Gliedermaßstäbe
Weitere Suchbegriffe: Gliedermaßstab Maßstab Zollstock Doppelmeter Meter
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 3,79*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG