Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schichtdickenmessgerät QuaNix 1500 MB 0-5000 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-39150101
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  39150101
EAN:  k.A.
QuaNix 1500 Ausführung Präzises Messen von Schichtdicken bei einfachster Handhabung. Breites Einsatzspektrum auf verschiedenen metallischen Untergründen. Merkmale: - beide Messsonden Fe und NFe im Gerät integriert, - großer Messbereich 0-5000µm, - hohe Genauigkeit über gesamten Messbereich, - keine Messbereichsumschaltung notwendig, - kein Sondenwechsel notwendig, - komfortable Einhandbedienung, - kabel- und steckerlose Konstruktion, - hohe Betriebssicherheit bei rauhen Arbeitsbedingungen, - keine Kalibrierung notwendig, - autom. Ein- und Ausschalten, - Messen an unzugänglichen Stellen, - Speicherung des jeweils letzten Messwertes, - Duplexanzeige zur Ablesung in jeder Stellung, - anzeigen der Seriennummer auf dem Display, - verschleißfeste Messsonden durch Bestückung mit Rubin, - V-Nut zur Messung auf Achsen und Stäben. Lieferumfang: Schichtdickenmessgerät inkl. Batterie 9 V, Typ 6 LR 61, Koffer mit Nullplatten, Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung. Hinweis: Batterie siehe Kat.-Nr. 39900 405. Weitere Messgeräte QuaNix mit vielseitigem Zubehör auf Anfrage. Technische Daten: Grundwerkstoff (Substrat) Stahl und Eisen: Fe-Sonde, Nichtmagnetische Metalle, z.B. Alu, Zink, Kupfer, Messing, Edelstahl: NFe-Sonde, Messbereich: 0,0-5.000 µm bzw. 0,00-200 mil (umschaltbar), Messwertanzeige: von 0,00-999 in µm / von 1,00-5,00 in mm bzw. von 0,00-200 mil, Messgenauigkeit: +/-(1 µm+2%) vom Messwert im Bereich von 0-999 µm / +/-3,5% vom Messwert im Bereich von 1,00-5,00 mm, Kleinste Messfläche: 10 x 10 mm Kleinster Krümmungsradius: 5 mm konvex / 25 mm konkav, Kleinste Dicke des Grundwerkstoffs: Fe: 0,2 mm / NFe: 0,05 mm, Temperaturbereich: 0°C-50°C, Anzeige: Digital (LCD), Sonden: Einpunkt, im Gerät integriert, Stromversorgung: 9-Volt E-Block (alkaline), Typ 6 LR 61 Abmessungen (L x B x H): 166 x 64 x 34 mm, Gewicht: ca. 130 g mit Batterie.
... > Mess- und Anreißwerkzeuge, Prüfgeräte > Schichtdickenmesstechnik > Schichtdickenmessgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW 3 Tage Frei Haus € 860,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von HHW
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  860,00* €  1.023,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,90*
ab € 165,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG