Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Druckmessdose hydraulischer Kraftmesser MB 0-25 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-38801210
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  38801210
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
Ausführung Skalenteilung in daN bzw. kN. Druckmedium: Hydrauliköl, Kolbenhub max. 0,5 mm, Messgenauigkeit +/- 2 % des Skalenendwertes, mit Maximum-Schleppzeiger. Verwendung Für ruhende Belastung (Messwert bleibt konstant) und für schwellende Belastung (schwankend zwischen Null und einem Höchstwert). Hinweis: Wenn in Ausnahmefällen Kräfte punktuell ermittelt werden müssen, kann in die Kalotte eine Kugel(1) mit 15 mm Ø eingelegt werden (siehe A). Kugel gehört nicht zum Lieferumfang. Weitere Kraftmessdosen siehe Kat.- Nr. 27701. Technische Daten: Messbereich: 0 - 25 kN Skalenendwert: 31,5 kN Skalenteilung: 25 x 1 kN Maßbild: a
... > Physikalische Messgeräte > Druck > Druckmessdosen
Weitere Suchbegriffe: Druckmessdose Hydraulische Kraftmesser Kraftmesser hydraulisch Kraftmessdose
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
20 Tage
Frei Haus
€ 498,00*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG