Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Infrarot-Temperaturmessgerät TESTO 845 mit Feuchtemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-33960102
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  33960102
EAN:  k.A.
TESTO 845 mit integriertem Feuchtemodul Ausführung Mit integriertem Feuchtemodul zum Messen von Raumluftfeuchte, Raumtemperatur und Taupunkt (°Ctd). Taupunkt-Abstand und die Oberflächenfeuchte werden automatisch berechnet. Umschaltbare Optik für Fernfeld- und Scharfpunktmessung. Ein 2-Punkt-Laser markiert im Scharfpunkt exakt den Messbereich. Durch die 75:1 Fernfeld-Optik mit Laserkreuz wird bei jeder Entfernung der Messfleck exakt markiert und klar erkennbar - Falschmessungen werden eliminiert. In einem Zeitintervall von 100 ms werden Min-/Max-Werte und Grenzwertüberschreitungen aktualisiert. Dies ermöglicht ein schnelles scanning von Oberflächen und deren schnelle Beurteilung. Mit Eingang für extern anschließbare Temperaturfühler Typ K zur Temperaturmessung bei unbekanntem Emissionsgrad. Lieferumfang: TESTO 845, Kalibrierprotokoll, Trageschlaufe, PC-Software zur Archievierung und Dokumentation der Messerte, Stativhalterung und USB-Kabel zum Anschluss an den PC. Im Alu-Koffer. Technische Daten: Messbereich Infrarot: -35…+950 °C Messbereich Kontakt: -35…+950 °C Messbereich Feuchtemodul: 0…+100 %rF / 0…+50 °C / -20…+50 °C td Spektralbereich: 8 bis 14 µm Genauigkeit °C IR (Bei +23 °C) +/- 1 Digit: +/-2,5 °C (-35…-20,1 °C) / +/-1,5 °C (-20…+19,9 °C) / +/-0,75 °C (+20…+99,9 °C) / +/-0,75 % v. Mw. (+100…+950 °C) Genauigkeit °C Kontakt (Typ K) +/- 1 Digit: +/-0,75 °C (-35…+75 °C) / +/-1 % v. Mw. (75,1…+950 °C) Genauigkeit Feuchtemodul +/- 1 Digit: +/-2 %rF (2…98 %rF) / +/-0,5 °C (+10…+40 °C) / +/-1 °C (restl. Bereich) Auflösung: 0,1 °C (°C-Messgrößen) / 0,1 %rF (Feuchte) / 0,1 °Ctd (Taupunkt) Emissionsfaktor: Einstellbar 0,1…1,0 Optische Auflösung: Fernfeld: 75:1 (16 mm, Abstand 1200 mm) / Nahfeld (Scharfpunkt): 1 mm, Abstand 70 mm Messrate: t 95: 150 ms / Scanning Max/Min/Alarm: 100 ms Gehäusematerial: ABS schwarz, grau, Metallblende Abmessungen TESTO 845 (L x B x H): 155 x 58 x 195 mm Gewicht: 465 g Abmessungen Koffer (L x B x H): 405 x 340 x 93 mm
... > Physikalische Messgeräte > Temperatur > Thermo-Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Infrarot-Thermometer Infrarot-Temperaturmessgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
20 Tage
Frei Haus
€ 750,00*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,00*
€ 892,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG