Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digitale Messuhr 0,01 mm, Messbereich 100,0 mm, RS232, Genauigkeit 0,002 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     329-33080104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     905.1641.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grossmessuhr
Messuhr
messuhr digital messbereich 100mm
messuhren digital
Ausführung - Induktives Messsystem - Datenausgang Opto RS 232 - Aluminium-Gehäuse, Frontplatte aus Polyamid, drehbar über 270°, - Messspindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen - Wiederholbarkeit 0,002 mm (+/- 2s) - Nulleinstellung, Wechseln mm/inch, Festhalten HOLD, Datenübertragung, Ref I/Ref II, Vorwahlwert (Preset) - LC-Digital-Anzeige, 8,5 mm Ziffernhöhe - Batterie 3 V, Typ CR 2032. Hinweis: Sondertaster siehe Kat.-Nr. 33114. Verbindungskabel siehe Kat.-Nr. 35200. Ersatz-Batterien siehe Kat.-Nr. 39900. Technische Daten: Messbereich mm: 100,0 Auflösung mm: 0,01 Fehlergrenze mm: 0,020 A mm: 250,5 B mm: 174,0 Opto RS 232: x
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: messuhr 0,01mm, Digitale, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 703,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG