Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Permanentmagnetische Aufspannplatte 250x150 Querpolteilung Haftkraft 120 N/cm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     329-28006201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28006201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Ausführung Haftstarkes Magnetsystem. Ein-/ Ausschalten über Handhebel. Mit Längs- und Queranschlägen versehen. Ausbildung des Magnetfeldes ohne Streuung, dadurch wird die Magnetisierung des Werkstückes verhindert. Haftkraft: max. 120 N/cm2. Verwendung Für schwere Zerspanung wie Fräsen in Schruppbearbeitung geeignet. Hinweis: Die Bearbeitung der Oberplatte ohne Beeinträchtigung der Haftkraft ist bis zu einer Tiefe von Stahl 15 mm / NE-Metalle 6 mm möglich. Befestigung der Spannplatten auf Bearbeitungstisch über Spannpratzen. Technische Daten: A mm: 250 B mm: 150 C mm: 260 D mm: 145 E mm: 20 F mm: 93 G mm: 29 Polteilung Stahl / NE-Metalle mm: 8 / 5 Gewicht kg: 20
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnetische, Aufspannplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 899,92*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG