Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Dreibacken-Drehfutter Gusskörper zyl. DIN 6350 Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-26250103
Hersteller:  Röhm Spannwerkzeuge
Herst.-Nr.:  26250103
EAN/GTIN:  k.A.
RÖHM Ausführung Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350, mit 1 Satz nach innen abgestuften Dreh- und 1 Satz nach außen abgestuften Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben. Hinweis: Ersatz- und Zusatzbacken Kat.-Nr. 26270 - 26278. Werkzeugbeschreibung: Drehfutter mit Spiralring. System Cushman. Universell verwendbare Bauart. Mit Hilfe des Spiralrings lassen sich die Backen stufenlos über den gesamten Spannbereich verstellen. Richtdrehzahlen, Spannkräfte, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1, Klasse 1. Stahlkörper im Gesenk geschmiedet. Gusskörper aus Spezialguss. Spiralring gesenkgeschmiedet, serienmäßig ausgewuchtet, gehärtet. Gewindeflanken beidseitig geschliffen. Schmierung über Nippel. Technische Daten: Größe Ø A mm: 100 Ausführung: Gusskörper B mm: 70 C mm: 3 Bohrung E mm: 20 max. Drehzahl 1/min: 4500
... > Drehfutter > Dreibacken-Drehfutter > Zyl. Zentrieraufnahme DIN 6350
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Röhm Spannwerkzeuge, Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Drehfutter Drehfutter Dreibacken-
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
20 Tage
ab € 314,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG