Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kegelige Klemmhülse DIN 6328 MK4 für zyl. Werkzeuge Ø 22,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-22711133
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  22711133
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klemmhülsen
Ausführung Mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228 B, ganz gehärtet, innen und aussen geschliffen. Verwendung Zur Aufnahme von Werkzeugen mit zyl. Schaft und Vierkant. Verwendung u.a. bei Schnellwechselfuttereinsätzen, Vielspindel-Aggregaten mit eng beieinanderliegenden Spindeln usw. Technische Daten: MK / Ø mm: 4/22,0 Schaft-Ø mm: 22,0 4-kt. mm: 18,0
... > Werkzeugspannung > Reduzierhülsen, Austreiber und Wischer > Kegelige Klemmhülsen
Weitere Suchbegriffe: Kegelige Klemmhülsen
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
€ 6,90*
€ 39,95*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG