Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rändelwerkzeug für konvetionelle Drehmaschinen Muster RAA RGE 30° 5-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von HHW
Bild 1
Artikel-Nr.:  329-18968101
Hersteller:  Zeus eco
Herst.-Nr.:  18968101
EAN:  k.A.
zeus Ausführung Mit schwenk- und einstellbaren Tragarmen. Spindel, Spitzen und Lager der Maschinen werden nicht belastet, da der Rändeldruck vom Werkzeug aufgenommen wird. Lieferung ohne Rändelräder (siehe Kat.-Nr. 18970-18972). Verwendung Für konventionelle Drehmaschinen. Für Einstich- und Längsrändelungen Rändelmuster: RAA, RGE 30°. Rändelräder: 2 x Form AA (RAA), 1 x Form BL 30° und 1 x Form BR 30° (RGE 30°). Technische Daten: Arbeitsbereich Ø mm: 5 - 50 a mm: 25 b mm: 18 c mm: 224 d mm: 28 e mm: 88 f mm: 85 g mm: 112 Rändelräder mm: 20 x 8 x 6
... > Drehwerkzeuge > Rändelwerkzeuge > Rändelwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Rändelwerkzeuge Rändelhalter
Angebote (1)
Versand
Netto
HHW
3 Tage
Frei Haus
€ 265,88*
Preise von HHW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von HHW
Versand von HHW
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HHW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG