Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelreibahle DIN 9 spiralgenutet HSS Nenn-Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     329-13432217
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10042070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9
Handkegelreibahle DIN 9
Kegelreibahle DIN 9
Reibahle DIN 9
Ausführung Kegel 1:50, mit Zylinderschaft und Vierkant, rechtsschneidend, spiralgenutet. Verwendung Zum Fertigreiben kegeliger Bohrungen für Kegelstifte DIN1. Qualität HSS. Hinweis: Zum Vorbohren Stiftlochbohrer Kat.-Nr. 10899 verwenden! Technische Daten: Nenn-Ø mm: 10 Ausführung: spiralgenutet d3 mm: 9,9 d1 mm: 13,40 l2 mm: 175 l1 mm: 215 d2 mm: 10,00
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, Kegel-, Kegelreibahle, Stiftloch-Reibahle, 01:50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 329
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 69,43*
2 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 80,00*
Preise: Lager 329
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 329
Versand: Lager 329
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 329
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG